Arandela, aluminio, forma A
DIN 7603 aluminio, forma A
ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-16X22X1,5
Nº de art. 046316 22
EAN 4011231392563
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Gracias a su resistencia a la corrosión, las arandelas de aluminio se pueden utilizar en cualquier lugar (excepto en presencia de algunos ácidos fuertes).
- Mediante el calentamiento previo especial, la estructura de metal de la arandela se ablanda de manera que, cuando está bajo presión, se adapta mejor a todas las áreas irregulares de las piezas que se van a atornillar.
Cuando utilice las arandelas, debe tener en cuenta que las dimensiones se especifican en el diámetro interior y exterior: si el espacio es reducido, el diámetro interior es decisivo, ya que una arandela de 10x12 se puede sustituir por una arandela de 10x14 o incluso por una de 10x16, por ejemplo.
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Material | Aluminio |
Superficie | Natural |
Formulario | A |
Tamaño nominal | 16 x 22 mm |
Diámetro interno (d1) | 16,2 mm |
Diámetro exterior (d2) | 21,9 mm |
Grosor (h1) | 1,5 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | Citroen: 22478 009 K, Mercedes: 007 603 016102, VW/Audi: N.013 814.1 |
Resistencia a temperatura máxima | 200 °C |
DIN | 7603 |